Szybkomierz Dickensa 0–20 mm, z dokładno

Nr art.: 7323A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 7323A
EAN / GTIN 4946368851570
Numer producenta 7323A
Numer L L40010 14056
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za pomocą tego analogowego miernika grubości Dickensa można mierzyć grubość rur, folii, papieru itp. Płaskie powierzchnie pomiarowe umożliwiają dokładny pomiar grubości soczewek lub głębokości rowków.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7323
  • funkcje: o dużym zasięgu i ceramicznej powierzchni pomiarowej
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,185 X 0,065 M
  • maks., głębokość pomiaru: 120 mm
  • Zakres pomiarowy: 0-20
  • Wkładki pomiarowe: Gwint M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: ≤ 2
  • Czujnik zegarowy nr: 2,050AB
  • równoległość: 5 µm
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: Tarcze ceramiczne i duża powierzchnia zacisku
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with spindle lifting lever 21AZB149