• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Rychlý tloušťkoměr 0-20 mm, 0,01 mm, držák 120 mm, keramické měřicí plochy

Artiklové číslo: 7323A

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7323A
EAN / GTIN 4946368851570
Číslo výrobce 7323A
L-číslo L40010 14056
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pomocí tohoto analogového tloušťkoměru můžete měřit tloušťky trubek, fólií / papíru atd. Ploché měřicí plochy umožňují přesné měření tloušťky čoček nebo hloubky drážek.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7323
  • Funkce: s velkým dosahem a keramickou měřicí plochou
  • Velikost / rozměr: 0,27 X 0,185 X 0,065 M
  • Max. hloubka měření: 120 mm
  • Rozsah měření: 0 - 20
  • Merici nastavec:: Závit M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: ≤ 2
  • Měřicí hodiny č.: 2,050AB
  • Souběžnost: 5 µm
  • Rozdělení stupnice: 0,01
  • Typ: Keramické desky a velká žehlící plocha
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici včetně zvedací páky 21AZB149