Măsurător de grosime 0-20 mm, 0, 01 mm, suport 120 mm, suprafețe de măsurare ceramice

Cod articol.: 7323A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 7323A
EAN / GTIN 4946368851570
Număr producător 7323A
L-Număr L40010 14056
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument analogic de măsurare a grosimii, puteți măsura grosimea tuburilor, foliilor / hârtiei etc. Suprafețele de măsurare plane permit măsurători precise ale grosimii lentilelor sau ale adâncimii canelurilor.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 7323
  • Funcţii: cu rază mare de acțiune și suprafață de măsurare din ceramică
  • Mărime / Dimensiune: 0,27 X 0,185 X 0,065 M
  • adâncime maximă de măsurare: 120 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 20
  • Vârf de măsurare: Filet M 2,5 x 0,45 mm
  • Forţă de măsurare: ≤ 2
  • Cadran de măsurare nr.: 2,050AB
  • Paralelism: 5 µm
  • Diviziunea scalei: 0,01
  • Tip: Discuri ceramice și zonă mare de îndreptare
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie Cu pârghie de ridicare 21AZB149