Jauge d'épaisseur rapide 0-20 mm, 0,01 mm, étrier de 120 mm, surfaces de mesure en céramique

Réf.: 7323A
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
Référence article 7323A
EAN / GTIN 4946368851570
Réf. fabricant 7323A
Article hors catalogue L40010 14056
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge d'épaisseur analogique rapide vous permet de mesurer l'épaisseur des tubes, des films / du papier, etc. Les surfaces de mesure plates permettent de mesurer avec précision l'épaisseur des lentilles ou la profondeur des rainures.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7323
  • Fonctions: avec grand porte-à-faux et surface de mesure en céramique
  • Taille / dimension: 0,27 X 0,185 X 0,065 M
  • max. Profondeur de mesure: 120 mm
  • Plage de mesure: 0 - 20
  • Touches de mesure: Filetage M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: ≤ 2
  • Compteur n°: 2,050AB
  • Parallélisme: 5 µm
  • Graduation: 0,01
  • Type: Disques en céramique et grande zone de repassage
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret, levier de levage 21AZB149 avec