• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Medidor de espesor 0-20 mm, 0,01 mm, soporte de 120 mm, superficies de medición de cerámica

Número de artículo: 7323A

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7323A
EAN / GTIN 4946368851570
Número del fabricante 7323A
Número L L40010 14056
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 7323
  • Funciones: con gran alcance y superficie de medición plana de cerámica
  • Tamaño / Dimensión: 0,27 X 0,185 X 0,065 M
  • Profundidad máxima de medición: 120 mm
  • Rango de medición.: 0 - 20
  • Inserto de medición: Rosca M 2,5 x 0,45 mm
  • Fuerza de medición: ≤ 2
  • Medidor n.º: 2,050AB
  • Paralelismo: 5 µm
  • Graduación de la escala: 0,01
  • Tipo: Discos cerámicos y amplia zona de planchado
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja Incluye palanca de elevación 21AZB149