• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dickenschnellmessgerät 0-20 mm, 0,01 mm, 120 mm Bügel, Keramikmessflächen

Artikel-Nr.: 7323A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 7323A
EAN / GTIN 4946368851570
Herstellernummer 7323A
L-Nummer L40010 14056
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem analogen Dickenschnellmesser können Sie die die Stärken von Rohren, Folien / Papier usw. messen. Flache Messflächen ermöglichen genaue messungen von Linsendicke oder Rillentiefen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7323
  • Funktionen: mit großer Ausladung und Tellermessfläche aus Keramik
  • Größe / Abmessung: 0,27 X 0,185 X 0,065 M
  • Max., Messtiefe: 120 mm
  • Messbereich: 0 - 20
  • Messeinsatz: Gewinde M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: ≤ 2
  • Messuhr Nr.: 2,050AB
  • Parallelität: 5 µm
  • Skalenteilung: 0.01
  • Typ: Keramikscheiben und großer Bügelbereich
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Anlifthebel 21AZB149