Nożyce do linek stalowych , długość całkowita: 190mm

Nr art.: 731500 190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
340 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 190 mm
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ 8 mm
do linek stalowych (maks. 1600 N/mm2) o ⌀ 5 mm
do prętów okrągłych (maks. 1200 N/mm2) o ⌀ 4 mm
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Numer producenta 731500 190
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja, w całości ze stali kutej matrycowo. Przykręcany przegub i sprężyna rozwierająca. Twardość ostrzy 64 HRC. Chwyty z lekką powłoką z PCW.

Zastosowanie:

Do cięcia linek metalowych, kabli wielożyłowych itp.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju.