Kliješta za rezanje žica 190 mm

Artikl br.: 731500 190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
710 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
za žičanu užad/zaobljeni čelik mekani ⌀ 8 mm
za žičanu užad (maksimalno 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
za zaobljeni čelik (maksimalno 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404

Opis

Izvedba:

Čvrsti oblik, u potpunosti od čelika, kovano u ljevačkom kalupu. S vijčanim zglobom i oprugom za otvaranje. Tvrdoća oštrica 64 HRC. Krakovi s laganom PVC-oblogom.

Upotreba:

Za rezanje žičanih užadi, višejezgrenih kabela itd.

Materijal:

Krom-vanadij specijalni čelik, kaljen i gašen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi