Štípací kleště na drátěná lana, Celková délka: 190mm

Artiklové číslo: 731500 190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nůžky na drátěná lana
Vhodné pro materiál (průměr)
ocelové lano (max. 1600 N/mm²); Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm², 40 HRC); Ocelová kulatina (max. 400 N/mm²)
Celková délka
190 mm
Vlastnost nůžek
Dvouruční
Označení výrobce
Drahtseilschneider
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Tvar břitu
zahnuté
Průměr max., ocelové lano (max. 1600 N/mm²)
5 mm
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm², 40 HRC)
4 mm
Průměr max., Ocelová kulatina (max. 400 N/mm²)
8 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Barva
Modrá; Černá
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Číslo výrobce 731500 190
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, zcela z oceli zápustkově kované. S našroubovaným kloubem a otevírací pružinou. Tvrdost břitů 64 HRC. Ramena s tenkým PVC pláštěm.

Použití:

Ke stříhání ocelových lan, vícežílových kabelů, atd.

Materiál:

Chromvanadiová zvláštní ocel, kalená v oleji.