{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | vielos kirpimo žirklės | |
| Tinka, kai skersmuo | vielinis lynas (maks. 1600 N/mm²); vielinis lynas (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); vielinis lynas (maks. 400 N/mm²) | |
| Bendras ilgis | 190 mm | |
| Žirklių savybės | darbui dvejomis rankomis | |
| Gamintojo pavadinimas | Drahtseilschneider | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Ašmenų forma | lenktos formos | |
| Skersmuo maks., vielinis lynas (maks. 1600 N/mm²) | 5 mm | |
| Skersmuo maks., vielinis lynas (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) | 4 mm | |
| Skersmuo maks., vielinis lynas (maks. 400 N/mm²) | 8 mm | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 731500 190 | |
| EAN / GTIN | 4045197293404 | |
| Gamintojo numeris | 731500 190 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |