{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 190 mm | |
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 8 mm | |
för wire (max 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
för rundstål (max 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 731500 190 | |
EAN/GTIN | 4045197293404 |