Coupe-câble métallique 190 mm

Réf.: 731500 190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Pour câbles métalliques/acier rond doux ⌀ 8 mm
Pour câbles métalliques (max. 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
Pour acier rond (max. 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404

Description

Exécution:

Forme robuste, entièrement forgée en acier. Avec articulation vissée et ressort d'ouverture. Dureté des taillants 64 HRC. Branches avec léger revêtement en PVC.

Utilisation:

Pour couper des câbles métalliques, des câbles multiconducteurs, etc.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium spécial, trempé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange