Drótkötélvágó olló, Teljes hossz: 190mm

Cikkszám: 731500 190
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája drótkötél olló
Átmérőhöz alkalmas drótkötél (max. 1600 N/mm²); köracél (max. 1200 N/mm², 40 HRC); köracél (max. 400 N/mm²)
Teljes hossz 190 mm
Olló tulajdonságai kétkezes
Gyártó jelölése Drahtseilschneider
Minőségi- és vizsgálati pecsét nem
ESD védelmi zóna (EPA) nem
Szín kék; fekete
Él alak hajlított
Átmérő max., drótkötél (max. 1600 N/mm²) 5 mm
Átmérő max., köracél (max. 1200 N/mm², 40 HRC) 4 mm
Átmérő max., köracél (max. 400 N/mm²) 8 mm
Anyag króm-vanádium acél
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Gyártó száma 731500 190
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Erős alak, teljes egészében süllyesztékben kovácsolt acélból. Csavarozott illesztékkel és nyitórugóval. Élkeménység 64 HRC. Szárak vékony PVC bevonattal.

Felhasználás:

Drótkötelek, többeres kábelek stb. vágásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális acél, olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz