{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| nadaje się do materiału (średnica) | Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) | |
| Maks. przekrój poprzeczny | 300 mm2 | |
| nadaje się do materiału (przekrój) | żyła pojedyncza | |
| Długość całkowita | 770 mm | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa oburącz; głowice skrawające wymienne | |
| Oznaczenie producenta | Große Kabelschere mit Wechselkopf | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Kształt ostrzy | wygięte | |
| Średnica maks., Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) | 50 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 730501 770 | |
| EAN / GTIN | 8014212293381 | |
| Numer producenta | MS50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |