{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Recomandat pentru diametrul | Cablu / multiconductor (diametru exterior) | |
| Secțiune transversală max. | 300 mm2 | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | monoconductor | |
| Lungimea totală | 770 mm | |
| Proprietăți foarfece | Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire; Două mâini | |
| Denumirea producătorului | Große Kabelschere mit Wechselkopf | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Forma de tăiere | curbat | |
| Diametru max., Cablu / multiconductor (diametru exterior) | 50 mm | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 730501 770 | |
| EAN / GTIN | 8014212293381 | |
| Număr producător | MS50 | |
| Producător/responsabil | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |