Cizalla para cables grande con cabezal intercambiable, Longitud total: 770mm

Número de artículo: 730501 770
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sello de calidad y comprobación
Ninguno/a
apto para material (diámetro)
Cable / conductor múltiple (diámetro exterior)
Sección transversal máx.
300 mm2
apto para material (sección transversal)
conductor individual
Longitud total
770 mm
Características tijeras
Cabezal de corte intercambiable; Uso con dos manos
Denominación del fabricante
Große Kabelschere mit Wechselkopf
Zona de protección ESD (EPA)
no
Tipo de producto
Cizalla para cables
Forma de los filos
forma curvada
Diámetro máx., Cable / conductor múltiple (diámetro exterior)
50 mm
Material mango
plástico
Color
rojo; negro
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 730501 770
EAN / GTIN 8014212293381
Número del fabricante MS50
Fabricante/responsable Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Descripción

Ejecución:

Cabezal con cuchillas redondeadas en forma de hoz para un corte seguro y preciso. Cuchillos afilados con acero altamente templado. Tubos de agarre resistentes a los golpes, recubiertos y templados con mangos de plástico.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.