Grand coupe-câbles avec tête interchangeable, Longueur totale: 770mm

Réf.: 730501 770
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Große Kabelschere mit Wechselkopf
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Type de produit coupe-câbles
Forme de l’arête courbure
Caractéristiques cisailles Tête de coupe interchangeable; deux mains
Pour diamètre câble / Conducteur multiple (diamètre extérieur)
Diamètre max., câble / Conducteur multiple (diamètre extérieur) 50 mm
Pour section conducteur simple
Section max. 300 mm2
Longueur totale 770 mm
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 730501 770
Réf. fabricant MS50
Fabricant/personne responsable Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Description

Exécution:

Tête avec lames serpettes arrondies pour une coupe sûre et précise. Lames rectifiées en acier traité. Poignées tubulaires antichocs, revêtues et trempées, avec gaine en plastique.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.