Velké nůžky na kabely s výměnnou hlavou, Celková délka: 770mm

Artiklové číslo: 730501 770
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Vhodné pro materiál (průměr) Kabel / složený vodič (vnější průměr)
Průřez max. 300 mm2
Vhodné pro materiál (průřez) jednotlivý vodič
Celková délka 770 mm
Vlastnost nůžek Dvouruční; Vyměnitelná řezná hlava
Označení výrobce Große Kabelschere mit Wechselkopf
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) 50 mm
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730501 770
EAN / GTIN 8014212293381
Číslo výrobce MS50
Výrobce/odpovědná osoba Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Popis

Provedení:

Hlava se srpovitě zaoblenými čepelemi pro bezpečný a přesný střih. Nože s rovným ostřím z vysoce zušlechtěné oceli. Nárazuvzdorné, potažené a tvrzené rukojeti s plastovými úchyty.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.