Duże nożyce do kabli z głowicą wymienną, długość całkowita: 600mm

Nr art.: 730501 600
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
nadaje się do materiału (średnica) Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna)
Maks. przekrój poprzeczny 120 mm2
nadaje się do materiału (przekrój) żyła pojedyncza
Długość całkowita 540 mm
Właściwości nożyczek głowice skrawające wymienne
Oznaczenie producenta Große Kabelschere mit Wechselkopf
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Średnica maks., Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) 30 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 730501 600
EAN / GTIN 8014212199300
Numer producenta MS30
Producent/osoba odpowiedzialna Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Opis

Wykonanie:

Głowica z zaokrąglonymi, sierpowymi ostrzami zapewnia bezpieczne i precyzyjne cięcie. Szlifowane płasko noże z wysokogatunkowej stali. Odporne na uderzenia, powlekane i hartowane rury z uchwytami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.