{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel |
keine
|
|
| geeignet für Material (Durchmesser) |
Kabel / Mehrfachleiter (Außendurchmesser)
|
|
| Querschnitt max. |
300 mm2
|
|
| geeignet für Material (Querschnitt) |
Einzelleiter
|
|
| Länge gesamt |
770 mm
|
|
| Eigenschaften Schere |
Schneidkopf auswechselbar; zweihand
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Große Kabelschere mit Wechselkopf
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Produktart |
Kabelschere
|
|
| Schneidenform |
gebogen
|
|
| Durchmesser max., Kabel / Mehrfachleiter (Außendurchmesser) |
50 mm
|
|
| Material Griff |
Kunststoff
|
|
| Farbe |
rot; schwarz
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 730501 770 | |
| EAN / GTIN | 8014212293381 | |
| Herstellernummer | MS50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |