{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napęd | ręcznie | |
| Seria | NexStrip® | |
| Oznaczenie producenta | Crimp-Sortiment Aderendhülsen inklusive Elektriker-Multiwerkzeug NexStrip®, Typ: 1 | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Czerwony | |
| przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,25 mm2 | |
| przekrój min., Przekrój przewodu (cięcie i ściąganie izolacji) | 0,03 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 4 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu (cięcie i ściąganie izolacji) | 10 mm2 | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | asortyment szczypiec do zaciskania | |
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe; Przekrój przewodu (cięcie i ściąganie izolacji) | |
| Właściwości | Funkcja cięcia; Funkcja odizolowywania | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729479 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773090021 | |
| Numer producenta | 97 90 27 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |