Kit de sertissage pour embouts de câbles avec outil multifonction pour électriciens NexStrip®, Type: 1

Réf.: 729479 1
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 2 050 pc.
Pour section de conducteur 0,25 mm2; 0,5 mm2; 0,75 mm2; 1 mm2; 1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2
Rangement bac coffret plastique 74 mm
Avec compartiments oui
Type de produit embouts de câble

Identification et classification

Référence article 729479 1
EAN / GTIN 4003773090021
Réf. fabricant 97 90 27
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Kit complet pour le sertissage d’embouts de câbles isolés. Outil multifonction pour électriciens NexStrip® pour sections 0,25 − 4,0 mm2 (sertissage) et 0,03 - 10 mm2 (coupe et dénudage).

Livraison:

Outil multifonction 729501 réf. 1 et 2050 embouts de câbles courants dans un coffret en plastique robuste (TANOS MINI-systainer®) avec 2 plateaux empilables en plastique.