{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pohon | ruční | |
| Řada | NexStrip® | |
| Označení výrobce | Crimp-Sortiment Aderendhülsen inklusive Elektriker-Multiwerkzeug NexStrip®, Typ: 1 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | červená | |
| Průřez min., kabelové koncovky | 0,25 mm2 | |
| Průřez min., Průřez vodiče (řezání a odizolování) | 0,03 mm2 | |
| Průřez max., kabelové koncovky | 4 mm2 | |
| Průřez max., Průřez vodiče (řezání a odizolování) | 10 mm2 | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Druh produktu | výběr krimpovacích kleští | |
| Vhodné pro | kabelové koncovky; Průřez vodiče (řezání a odizolování) | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729479 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773090021 | |
| Číslo výrobce | 97 90 27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |