Surtido de engarce virolas de cable Incluye multiherramienta electricista NexStrip®, Tipo: 1

Número de artículo: 729479 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto manual
Serie NexStrip®
Denominación del fabricante Crimp-Sortiment Aderendhülsen inklusive Elektriker-Multiwerkzeug NexStrip®, Typ: 1
Embalaje Maletín
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rojo
Sección transversal mín., virolas de cables 0,25 mm2
Sección transversal mín., Sección transversal de conductor (cortar y pelar) 0,03 mm2
Sección transversal máx., virolas de cables 4 mm2
Sección transversal máx., Sección transversal de conductor (cortar y pelar) 10 mm2
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto surtido de alicates de engarce
Aptitud para virolas de cables; Sección transversal de conductor (cortar y pelar)
Características Función aislante; Función de corte
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729479 1
EAN / GTIN 4003773090021
Número del fabricante 97 90 27
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Surtido de contenido amplio para engarzar a presión las virolas de cable aisladas. Multiherramienta para electricista NexStrip® para secciones transversales de 0,25 a 4,0 mm2 (crimpado) y 0,03 a 10 mm2 (corte y aislamiento).

Volumen de suministro:

Multiherramienta n.° 729501 tam. 1 y 2050 unidades de terminales de cable, enchufes y conectores en caja metálica estable (TANOS MINI-systainer®) con 2 insertos de plástico apilables.