{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Manual | |
| Serie | NexStrip® | |
| Denumirea producătorului | Crimp-Sortiment Aderendhülsen inklusive Elektriker-Multiwerkzeug NexStrip®, Typ: 1 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | roşu | |
| Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului | 0,25 mm2 | |
| Secțiune transversală min., Secţiunea transversală a conductorului (tăiere şi izolare) | 0,03 mm2 | |
| Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului | 4 mm2 | |
| Secțiune transversală max., Secţiunea transversală a conductorului (tăiere şi izolare) | 10 mm2 | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Tip produs | Crimpzangen-Sortiment | |
| Recomandat pentru | de protecţie a extremităţii cablului; Secţiunea transversală a conductorului (tăiere şi izolare) | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; Funcţie dezizolare | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 729479 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773090021 | |
| Număr producător | 97 90 27 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |