Szczypce do ściągania izolacji STRIPAX®, do przewodów o przekroju: 1mm2

Nr art.: 728645 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta M-D-Stripax
długość całkowita 135 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 1 mm2
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Numer producenta 9001280000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji. Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.
Górna nakładka uchwytu zdejmowana , pozwala na dostosowanie wielkości uchwytów do małych i dużych dłoni (od wielk. 6UL). Możliwe również częściowe ściąganie izolacji.

Część zamienna:

Zapasowy nóż dostępny pod nr. 728710.