Izoliacijos nuėmimo replės STRIPAX®, Laido skerspjūviui: 1mm2

Prekės Nr.: 728645 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nustatymas automatinis
Apdirbama medžiaga stiklo pluoštu sustiprintas plastikas
Laidininko skerspjūvio izoliacija min. 0,08 mm2
Laidininko skerspjūvio izoliacija maks. 1 mm2
Visas ilgis L 135 mm
Serija STRIPAX®
Gamintojo pavadinimas M-D-Stripax
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis izoliacijos nuėmimo replės
Savybės izoliacijos nuėmimo funkcija; su ribotuvu
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Gamintojo numeris 9001280000
Gamintojas / atsakingas asmuo Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany, www.weidmueller.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu. Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.
Viršutinė rankenėlės dalis nuimama, todėl galima reguliuoti jos dydį pagal rankų dydį (nuo dyd. 6UL). Galima nuimti tik dalį izoliacijos.

Atsarginė dalis:

Atsarginį peilį galima įsigyti Nr. 728710.