Szczypce do ściągania izolacji STRIPAX®, do przewodów o przekroju: 10ULmm2

Nr art.: 728645 10UL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie automatyczne
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 2,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 10 mm2
Długość całkowita L 190 mm
Seria STRIPAX®
Oznaczenie producenta Stripmax Ultimate XL
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; z ogranicznikiem
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728645 10UL
EAN / GTIN 4050118319934
Numer producenta 1512780000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Noże dopasowują się samoczynnie do różnych średnic kabla. Ucięcie i ściągnięcie izolacji odbywa się w jednej operacji. Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.
Górna nakładka uchwytu zdejmowana , pozwala na dostosowanie wielkości uchwytów do małych i dużych dłoni (od wielk. 6UL). Możliwe również częściowe ściąganie izolacji.
stripax® Ultimate do twardych izolacji.

Część zamienna:

Zapasowy nóż dostępny pod nr. 728710.