Huzalcsupaszító fogó STRIPAX®, Vezeték keresztmetszet: 1mm2

Cikkszám: 728645 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezeték keresztmetszet (mm2) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M-D-Stripax
Teljes hossz 135 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 1 mm2
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Gyártó száma 9001280000
Gyártó/felelős személy Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, könnyű fogótest üvegszál erősítésű műanyagból. A kések maguktól igazodnak a különböző kábelátmérőkhöz. A szigetelést egy munkafolyamatban vágja át és húzza le. Hosszirányú ütközővel és huzalvágóval.
A felső markolathéj levehető, ezáltal változtatható a markolat mérete nagy ill. kis méretű kezekhez (6UL mérettől). Részleges csupaszítás is lehetséges.

Alkatrész:

Tartalék kés a 728710 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek