{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reglare | automat | |
| Material | Plastic ranforsat cu fibră de sticlă | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. | 0,08 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. | 1 mm2 | |
| Lungimea totală L | 135 mm | |
| Serie | STRIPAX® | |
| Denumirea producătorului | M-D-Stripax | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Sculă pentru dezizolarea firelor | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare; Cu limitator de cursă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 728645 1 | |
| EAN / GTIN | 4008190011215 | |
| Număr producător | 9001280000 | |
| Producător/responsabil | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |