Striptang STRIPAX® 1 mm2

Artikelnummer: 728645 1
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M-D-Stripax
totale lengte 135 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 1 mm2
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728645 1
EAN/GTIN 4008190011215
Nummer fabrikant 9001280000

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.
Bovenste greepschaal afneembaar, daardoor variabele greepafmeting voor grote of kleine handen (vanaf gr. 6UL). Ook gedeeltelijk verwijderen mogelijk.

Reservedeel:

Reservemessen onder nr. 728710 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen