Odizolovací kleště STRIPAX®, Pro průřez vodiče: 1mm2

Artiklové číslo: 728645 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení Automatický systém
Materiál Plast zesílený skelnými vlákny
Odizolování průřezu vodiče min. 0,08 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 1 mm2
Celková délka L 135 mm
Řada STRIPAX®
Označení výrobce M-D-Stripax
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Barva Oranžová; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování; S omezovacím dorazem
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Číslo výrobce 9001280000
Výrobce/odpovědná osoba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobí různým průměrům kabelů. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jedné pracovní operaci. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.
Horní opláštění rukojeti snímatelné, díky tomu variabilní velikost rukojeti pro velké, popř. malé ruce (od vel. 6UL). Možnost částečného stahování.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728710.