Alicate pelacables, Para sección transversal de los conductores: 10mm2

Número de artículo: 728614 10
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.262 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste automática
Material Plástico reforzado con fibra de vidrio
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,03 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 10 mm2
Longitud total L 200 mm
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG mín. 32
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG máx. 8
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Color azul
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante; Función de corte
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 728614 10
EAN / GTIN 4069515053860
Número del fabricante 728614 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Mango ergonómico 2K con zona de agarre suave. Las cuchillas resistentes al desgaste se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El ajuste de precisión permite ajustar de forma exacta las cuchillas a materiales y temperaturas especiales. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Pelar conductores de un solo hilo, varios hilos y de hilos finos de 0,0310 mm / AWG 328. Solo corte de conductores de cobre y aluminio (varios hilos hasta máx.
  • 10 mm / de un solo hilo hasta máx.

Utilización indebida
  • 6 mm). La herramienta no es adecuada para trabajar en piezas bajo tensión eléctrica ni en sus proximidades. No está permitida la utilización de la herramienta para cortar acero.