Pinces à dénuder, Pour section de conducteur: 10mm2

Réf.: 728614 10
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Paramètre automatique
Matériau plastique renforcé de fibres de verre
Dénudage pour section de conducteur min. 0,03 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 10 mm2
Longueur totale L 200 mm
Couleur bleu
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 728614 10
EAN / GTIN 4069515053860
Réf. fabricant 728614 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Poignée bimatière ergonomique avec zone de préhension souple. Les couteaux résistants à l’usure s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’ajustement fin permet un réglage précis de la lame en fonction de matériaux spéciaux ou de conditions de température particulières. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Warning:

Utilisation normale
  • Dénudage de conducteurs monobrins, multibrins et à brins fins de 0,0310 mm / AWG 328 Uniquement pour couper des conducteurs en cuivre et en aluminium (multibrins jusqu’à
  • 10 mm max. / monobrins jusqu’à

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • 6 mm max.) Cet outil ne convient pas aux travaux sur ou à proximité de composants électriques sous tension Cet outil ne convient pour couper de l’acier.