Noże do ściągania izolacji z kabli, z izolacją wg VDE, ostrze smukłe

Nr art.: 728110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Noże
Długość całkowita 190 mm
Materiał grotu stal
Oznaczenie producenta Kabelmantelmesser VDE-isoliert, schlanke Klinge
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony; Srebrna
Właściwości Ostrze stałe
Rodzaj ostrza Ostrza hakowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728110
EAN / GTIN 4003773026556
Numer producenta 98 53 13
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z kilku rodzajów materiału, o ergonomicznym kształcie. Ostrze zabezpieczone przezroczystą nasadką. Izolacja do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
wąskie, sierpowe ostrze hakowe, odpowiednie do kabli sektorowych.