Kaapelinkuorintaveitsi, VDE-eristetty, kapea terä

Tuote nro.: 728110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahvarakenne eristetty monikomponenttikahva
sopii Sektorikaapeli
Terän materiaali Työkaluerikoisterästä, öljykarkaistu
kahvaan vedettävä terä ei
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728110
EAN / GTIN 4003773026556
Valmistajan numero 98 53 13

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva. Läpinäkyvä suojavaippa suojaa koukkua. Eristys, enint. 1000 volttia, standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kapea, sirpinmuotoinen koukkuterä, sopii sektorikaapeleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin