Cuţit de dezizolat cabluri, izolat VDE, lamă îngustă

Cod articol.: 728110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţite
Lungimea totală 190 mm
Material lamă oțel
Denumirea producătorului Kabelmantelmesser VDE-isoliert, schlanke Klinge
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu; argintiu
Caracteristici Lamă fixă
Tip lamă Cuţit curbat
Materialul mâner plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 728110
EAN / GTIN 4003773026556
Număr producător 98 53 13
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din mai multe componente cu design ergonomic. Lamă protejată printr-un capac de protecţie transparent. Izolată până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Lamă cârlig îngustă, în formă de seceră, recomandată pentru sectoare de cablu.