Kábelkés, VDE szerint szigetelt, keskeny penge

Cikkszám: 728110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
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
Teljes hossz 190 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Markolat kivitele Szigetelő többkomponensű markolat
Alkalmas Szektorkábel
Penge anyaga Speciális szerszámacél, olajban edzett
Behúzható penge nem
Termék fajtája kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728110
EAN / GTIN 4003773026556
Gyártó száma 98 53 13
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű, ergonomikus kialakítású markolat. A pengét az átlátszó sapka védi. DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint 1000 V-ig szigetelt.
Rövid, sarló alakú kampós penge, mely szektorkábelekhez alkalmas.