Kabelkappekniv VDE-isoleret, slank klinge

Art.-nr.: 728110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype knive
Længde i alt 190 mm
Materiale, klinge stål
Producentbetegnelse Kabelmantelmesser VDE-isoliert, schlanke Klinge
Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve gul; rød; sølvfarvet
Egenskaber klinge, fast
Type, klinge Hageformet klinge
Materiale, greb kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728110
EAN/GTIN 4003773026556
Producentnummer 98 53 13
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentgreb med ergonomisk formgivning. Klinge sikret ved hjælp af transparent beskyttelseshætte. Isoleret op til 1000 Volt iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Smal, seglformet hageklinge, egnet til sektorkabler.