Odplášťovací nôž izolovaný podľa VDE, úzka čepeľ

Č. pol.: 728110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 190 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Prevedenie rukoväti izolačná viaczložková rukoväť
vhodné pre Sektorový kábel
Materiál čepele Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
zasunuteľné čepele nie
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728110
EAN/GTIN 4003773026556
Číslo výrobcu 98 53 13

Popis

Prevedenie:

Viaczložková rukoväť s ergonomickým dizajnom. Čepeľ je zaistená priehľadným ochranným krytom. Izolované do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Úzka kosákovitá háková čepeľ, vhodná na sektorové káble.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka