Nož za snemanje kabelskih plaščev, VDE izoliran, ozko rezilo

Št. art.: 728110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena; rdeča
Nerjavna Ne
Vrsta izdelka noži
Lastnosti fiksno rezilo; z zaščito rezila
Material rezila jeklo
Vrsta rezila Steblo kavlja
Rezilo zaokroženo Ne
Varnostna tehnologija fiksno rezilo
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 190 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728110
EAN/GTIN 4003773026556
Številka proizvajalca 98 53 13
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Večkomponentni ročaj z ergonomično obliko. Rezilo je zaščiteno s prosojno zaščitno kapico. Izolacija za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Ozko rezilo v obliki krajca, primerno za sektorske kable.