{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec |
Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
|
|
| Skos ostrza |
Bez bocznego skosu ostrza
|
|
| Materiał |
specjalna stal narzędziowa
|
|
| Długość całkowita L |
150 mm
|
|
| Możliwość użycia do |
Łączniki kablowe; Przewód miedziany wielożyłowy; Drut miedziany
|
|
| Szerokość szczęk |
9 mm
|
|
| Długość szczęk |
13,5 mm
|
|
| Kształt szczęk |
bardzo smukłe
|
|
| Kształt końcówki |
Spiczaste
|
|
| Szerokość maks., Łączniki kablowe |
7,6 mm
|
|
| Średnica min., Drut miedziany |
0,2 mm
|
|
| Średnica maks., Drut miedziany |
1,6 mm
|
|
| Maks. przekrój poprzeczny, Przewód miedziany wielożyłowy |
4 mm2
|
|
| Materiał, uchwyt |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Obcinaczka boczna
|
|
| Powierzchnia |
Wersja czerniona
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 726690 150 | |
| EAN / GTIN | 4003773093831 | |
| Numer producenta | 78 61 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |