{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange |
Elektronik-Seitenschneider
|
|
| Schneidfase |
keine Wate
|
|
| Material |
Spezial-Werkzeugstahl
|
|
| Länge gesamt L |
150 mm
|
|
| geeignet für |
Kabelbinder; Cu-Kabel mehrdrähtig; Kupferdraht
|
|
| Breite Backen/ Maul |
9 mm
|
|
| Länge Backen/ Maul |
13,5 mm
|
|
| Form Backen/ Maul |
extra schlank
|
|
| Form Spitze |
spitz
|
|
| Breite max., Kabelbinder |
7,6 mm
|
|
| Durchmesser min., Kupferdraht |
0,2 mm
|
|
| Durchmesser max., Kupferdraht |
1,6 mm
|
|
| Querschnitt max., Cu-Kabel mehrdrähtig |
4 mm2
|
|
| Material, Griff |
Kunststoff
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Seitenschneider
|
|
| Oberfläche |
brüniert
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 726690 150 | |
| EAN / GTIN | 4003773093831 | |
| Herstellernummer | 78 61 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |