Pince coupante fine Slim Knips, AC, Longueur totale: 150mm

Réf.: 726690 150
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pince coupante diagonale pr electronique
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Matériau acier à outils spécial
Longueur totale L 150 mm
Pour Colliers en plastique; câble cuivre multibrins; fil cuivre
Mâchoire/mors larges 9 mm
Longueur mors/mâchoire 13,5 mm
Forme mors/mâchoire très étroite
Forme pointe forme pointue
Largeur max., Colliers en plastique 7,6 mm
Diamètre min., fil cuivre 0,2 mm
diamètre max., fil cuivre 1,6 mm
Section max., câble cuivre multibrins 4 mm2
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Surface brunissage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 726690 150
EAN / GTIN 4003773093831
Réf. fabricant 78 61 150
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tête étroite avec taillants rectifiés avec précision. Branches en plastique antichocs avec ressort d’ouverture et œillet pour fixation à un système antichute.

Avantage(s):

La sécurité de transport bleue sert également de butée et permet, grâce à des lames légèrement ouvertes, de serrer les colliers en plastique sans les couper.

Utilisation:

Pointes formées avec précision pour couper les fils de cuivre, les conducteurs en cuivre à brins fins et les colliers en plastique, même dans des espaces profonds et exigus.

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.