Alicates de corte fino Slim Knips, KW, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 726690 150
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
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates
Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Bisel de corte
Sin filo cortante
Material
acero especial para herramientas
Longitud total L
150 mm
Aptitud para
Sujetacables; Cable de cobre multifilar; Alambre de cobre
Anchura de mordazas/boca
9 mm
Longitud mordazas / boca
13,5 mm
Forma mordazas / boca
extrafinas
Forma punta
De punta
Anchura máx., Sujetacables
7,6 mm
Diámetro mín., Alambre de cobre
0,2 mm
Diámetro máx., Alambre de cobre
1,6 mm
Sección transversal máx., Cable de cobre multifilar
4 mm2
Material, mango
plástico
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Alicate de corte diagonal
Superficie
Pavonado/a
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 726690 150
EAN / GTIN 4003773093831
Número del fabricante 78 61 150
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión. Mangos de plástico resistente a los golpes con resorte de apertura y ojal para fijar un sistema anticaída.

Ventaja:

El seguro de transporte azul también sirve como tope y permite, gracias a las cuchillas ligeramente abiertas, apretar los sujetacables sin cortar.

Aplicación:

Las puntas con forma precisa cortan alambre de cobre, conductores de cobre de hilos finos y sujetacables, incluso en espacios reducidos y profundos.

Material:

Acero para herramientas especial, bruñido.