Přesné kleště Slim Knips, KW, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 726690 150
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu
Žádná vata
Materiál
speciální nástrojová ocel
Celková délka L
150 mm
Vhodné pro
Kabelová spojka; Měděný kabel, vícedrátový; Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti
9 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti
13,5 mm
Tvar čelistí/svěrné čelisti
velmi úzké
Tvar hrotu
Ostré
Šířka max., Kabelová spojka
7,6 mm
Průměr min., Měděný drát
0,2 mm
Průměr max., Měděný drát
1,6 mm
Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový
4 mm2
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Povrch
Černěné
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726690 150
EAN / GTIN 4003773093831
Číslo výrobce 78 61 150
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Štíhlá hlava s přesně broušenými břity. Rukojeti z nárazuvzdorného plastu s otevírací pružinou a očkem pro zajištění proti pádu.

Výhoda:

Modrá přepravní pojistka slouží také jako doraz a díky mírně otevřeným čepelím umožňuje utáhnout kabelové spojky, aniž by hrozilo jejich odstřižení.

Použití:

Přesně tvarované hroty stříhají měděný drát, jemné měděné vodiče a kabelové spojky, a to i v hlubokých a úzkých konstrukčních prostorech.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Ke stažení & dokumenty