Clește de tăiat fin Slim Knips, KW, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 726690 150
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material oţel special pentru scule
Lungimea totală L 150 mm
Recomandat pentru Coliere pentru cabluri; Cablu de cupru din multe fire; Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 9 mm
Lungimea fălcilor/gurii 13,5 mm
Forma fălcilor/gura foarte subţire
Formă vârf Ascuţit
Lăţime max., Coliere pentru cabluri 7,6 mm
Diametru min., Sârmă de cupru 0,2 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1,6 mm
Secțiune transversală max., Cablu de cupru din multe fire 4 mm2
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Suprafaţă Brunat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726690 150
EAN / GTIN 4003773093831
Număr producător 78 61 150
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap subțire, cu tăișuri rectificate precis. Mânere din material plastic rezistent la impact, cu arc de deschidere și inel pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor.

Avantaj:

Dispozitivul de siguranță pentru transport albastru servește și ca opritor și permite strângerea colierelor pentru cabluri fără a tăia, prin deschiderea ușoară a lamelor.

Aplicaţie:

Vârfurile formate cu precizie taie sârmă de cupru, conductoare din cupru cu fire fine și colieri pentru cabluri, chiar și în spații de instalare adânci și înguste.

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.