Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty, Długość całkowita: 140mm

Nr art.: 725245 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 215 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 2,8 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,8 mm
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania kuta matrycowo i hartowana w oleju
materiał Stal chrom-wanad
powierzchnia pusta
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Numer producenta 725245 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukła forma, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczęki niepowlekane, uchwyty z nasadkami wielokomponentowym.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.