Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret 140 mm

Tuote nro.: 725245 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
650 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 2,8 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 1,8 mm
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä muottiintaottu, öljykarkaistu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kiiltävä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript