Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 140mm

Artikl br.: 725245 140
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.462 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 2,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 1,8 mm
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade kovan i kaljen u ulju
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina neobrađen
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Broj proizvođača 725245 140
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.